MYST
ホログラムシート
(1件のレビュー)
昼間に目立つ キラキラ光る
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】ポリエステル
【裏面】アルミ蒸着
【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
140
横(mm)
70
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85856845
5063
70
140
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
85856854
5064
70
140
¥
320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください