ホログラムテープ

ホログラムテープ - MYST
(1件のレビュー)

昼間に目立つ キラキラ光る

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】ポリエステル
【裏面】アルミ蒸着
【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20長さ(m)1内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858569245076
320
299
329(税込)
当日出荷
858569335077
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85856933
2018-01-27
用途: 装飾
卸売・小売業

キラキラ目的で使用したが、本物が醸し出すキラキラ感に程遠いので、使用する場所に悩んでいる。
キラキラキレイではなく、もっとどぎつくギラギラさせれば、使用場面の幅は広がるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする