MYST
セーフティロックキャビネット・開き戸用
(1件のレビュー)
洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック
材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
用途
お子様の危険防止対策に
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×40×20
材質(本体)
ABS樹脂、ポリアセタール
内容量
1個
注意
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着している場合は、きれいにしてから貼り付けてください。(化学雑巾は使用しないでください)
貼り付け直後は十分な接着力が得られません。24時間程度経過した後に使用を開始してください。
ロックする場合にはカチッと音がするまで差し込んでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857247
5150
アイボリー
¥
553
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
85857256
5151
ブラック
¥
553
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください