セーフティロック冷蔵庫用

セーフティロック冷蔵庫用 - MYST

冷蔵庫のドアや引き出しをロック

材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
用途お子様の危険防止対策に材質(本体)ABS樹脂、ステンレス内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858572835154
934
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする