MYST
すべり止めテープ・ミニ(手元用)
強力すべり止め加工
用途
手すりのすべり止めに
長さ(mm)
135
幅(mm)
35
主な用途
滑り止め用
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857387
5177
35
0.135
屋内用
¥
398
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください