すべり止めテープ

すべり止めテープ - MYSTすべり止めテープ - MYST
(2件のレビュー)

強力すべり止め加工

用途手すり、階段のすべり止めに使用場所屋内用粘着力13N/25mm引張強度(N/25mm)12.1基材ナイロン粘着剤アクリル系樹脂テープ幅(mm)40テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.46主な用途滑り止め用内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858574325187屋内用13N/25mm4030.46ナイロンアクリル系樹脂
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85857432
2020-02-10
用途: トイレ内の手摺りに巻きました
製造業

自分達が望んでいた通りの滑り止めテープです。
肌触りに優れています。握力の低下した私たちにとってみると宝物です。
これで、安心して生活が出来ます。ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 85857432
2015-06-22
用途: 階段の手すり

階段の手すり用に買いました。
ホームセンターを何軒か見ましたが売っていなくて
助かりました。ここを最初に見ればよかったです。
しっかり手すりに巻きつき滑りを止めてくれます。
買ってよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1が参考にしています
2023-04-17
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする