ナチュラルスロープ

ナチュラルスロープ - MYSTナチュラルスロープ - MYSTナチュラルスロープ - MYSTナチュラルスロープ - MYSTナチュラルスロープ - MYSTナチュラルスロープ - MYST

すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用

材質
【両面テープ】ウレタン系粘着剤
【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)
用途つまずき防止に長さ(mm)800材質(本体)くるみ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8585746651901435ナチュラル
980
859
945(税込)
3日以内出荷
8585747551911435ブラウン
980
849
934(税込)
3日以内出荷
8585748451922070ナチュラル
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
特別運賃
8585749351932070ブラウン
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
85857502519429100ナチュラル
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
85857511519529100ブラウン
2,380
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする