曜日別特売

タンスストッパー(S)

タンスストッパー(S) - MYSTタンスストッパー(S) - MYST

タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。

用途
家具のすべり止め、横転防止に。
ドアのストッパーとしても使用可能です。
材質非移行性エラストマーブラウン高さ(mm)10質量(g)約30(1個当たり)耐荷重(kg)40(1個当り)縦(mm)60横(mm)50耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)内容量1パック(2個)
注意
※タンスの底、両端前面に差し込み、家具を壁にもたれさせるように置きます。
家具の後ろに壁が無い場合は使用しないこと。(後ろ側に倒れる危険性があるため)
床面の状態により効果は異なります。(じゅうたん・カーペット・たたみの場合は効果が低減する場合があります)
凸凹面には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858580966381
300
278
306(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする