MYST
家具固定金具 チェーン
(2件のレビュー)
取り付けた後で長さ調整が可能
用途
家具転倒防止に
付属品
取付用金具 4個、ビス 12本
材質
スチール
引張強度
チェーン引っ張り強度 300kg/本
チェーン長(mm)
800
内容量
1セット
注意
※壁面がコンクリート等の場合は付属のビスは使用せず、専用のビスをお使いください。
家具や柱などで、すでにあいている穴を利用してビス止めすることは絶対にしないでください。
家具とチェーンの角度は30度以下を目安として取り付けますと効果的です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85858105
6394
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください