曜日別特売

HC マジックパット

HC マジックパット - ノーブランド
(3件のレビュー)
外径(Φmm)160材質ゴムタイプマジック式ねじ径(mm)16危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75077886-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75077886
2020-10-27
用途: 車 磨き

素材が柔らかいわりに回転時に ロールしず 作業がしやすい

対象商品 : 75077886
2019-10-24
用途: 自動車塗装面の研磨
B.T.Nine

ポリッシャーのマジックパットに寿命がきたので交換しました。接続ネジが合うのか心配してましたが、見事一致して安心しました。これでボディの研磨作業ができます。

対象商品 : 75077886
2018-12-23
用途: バフを貼り付けるマジック部分の面積が不満です。
個人のお客様

今まで使用していたマジックパットは外縁ギリギリまで
マジックテープ部が展開していてバフ側のギリギリまで
固定出来ました。
今回の購入品は外縁側はゴム部だけで外縁から内側15mm
からマジックパッド部が始まる感じです。
これをどう捉えるかは購入者の感覚ですが私は使い始めは
頼りない感じ。ですが隅を磨きで追い込むとこの緩さが
磨き過ぎを防ぐのに良いかなと感じる様に成りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする