曜日別特売

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ - エーワン[ラベル]
(4件のレビュー)

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.07
全31種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
面付
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
白色度(%)
紙質
主な用途
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75081063284161冊(100シート)82上質紙●内容物表示用●収納表示用●備品表示用210×297ノーカット(1列×1段)
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
23236133782041冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●収納表示用●備品表示用148.5×1054面(2列×2段)
1,120
899
989(税込)
当日出荷
23236142782101冊(18シート)82上質紙●宛名/差出人用●内容物表示用●備品表示用86.4×50.810面(2列×5段)
1,120
879
967(税込)
当日出荷
23236158782441冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用48.3×25.444面(4列×11段)
1,120
879
967(税込)
当日出荷
23236167783121冊(18シート)82上質紙●宛名/差出人用●内容物表示用●備品表示用83.8×42.312面(2列×6段)
1,120
889
978(税込)
当日出荷
23236176783181冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用70×42.318面(3列×6段)
1,120
899
989(税込)
当日出荷
23236185784211冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用70×42.321面(3列×7段)
1,120
889
978(税込)
当日出荷
71148176785041冊82上質紙/マット●内容物表示用●備品表示用●収納表示用148.5×1054面(2列×2段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
71148185785101冊82上質紙/マット●内容物表示用●備品表示用●収納表示用86.4×50.810面(2列×5段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
71148194785121冊82上質紙/マット●内容物表示用●備品表示用●収納表示用83.8×42.312面(2列×6段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
71148203785211冊82上質紙/マット●内容物表示用●備品表示用●収納表示用70×42.321面(3列×7段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12831256782081冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用97×698面(2列×4段)
1,120
899
989(税込)
当日出荷
12831265782121冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用86.4×42.312面(2列×6段)
1,120
899
989(税込)
当日出荷
12831274783241冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用70×33.924面(3列×8段)
1,120
899
989(税込)
当日出荷
12831290782651冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用38.1×21.265面(5列×13段)
1,120
899
989(税込)
当日出荷
12831299782951冊(18シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用35×1295面(5列×19段)
1,120
899
989(税込)
当日出荷
12831308785081冊(100シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用97×698面(2列×4段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12831317786121冊(100シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用86.4×42.312面(2列×6段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12831326785241冊(100シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用70×33.924面(3列×8段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12831335785441冊(100シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用48.3×25.444面(4列×11段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12831344785651冊(100シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用38.1×21.265面(5列×13段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
12831360785951冊(100シート)82上質紙●内容物表示用●備品表示用●収納表示用35×1295面(5列×19段)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
69890926782021冊(18シート)-上質紙内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用210×148.52面1列×2段
1,120
959
1,055(税込)
翌々日出荷
69890935785021冊(100シート)-上質紙内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用210×148.52面1列×2段
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
69890951782271冊(18シート)-上質紙宛名/差出人用 / 内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 / 店舗用|ラッピング用ラベル / 店舗用|商品説明用ラベル62×3127面3列×9段
1,120
959
1,055(税込)
翌々日出荷
69890960785271冊(100シート)-上質紙宛名/差出人用 / 内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 / 店舗用|ラッピング用ラベル / 店舗用|商品説明用ラベル62×3127面3列×9段
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
69890969782301冊(18シート)-上質紙宛名/差出人用 / 内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 / 店舗用|ラッピング用ラベル / 店舗用|商品説明用ラベル53.3×25.430面3列×10段
1,120
959
1,055(税込)
翌々日出荷
69890978785301冊(100シート)-上質紙宛名/差出人用 / 内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 / 店舗用|ラッピング用ラベル / 店舗用|商品説明用ラベル53.3×25.430面3列×10段
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
69890987784121冊(18シート)-上質紙宛名/差出人用 / 内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 / 店舗用|ラッピング用ラベル / 店舗用|商品説明用ラベルΦ6012面 丸型3列×4段
1,120
959
1,055(税込)
翌々日出荷
69890996784241冊(18シート)-上質紙宛名/差出人用 / 内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 / 店舗用|ラッピング用ラベル / 店舗用|商品説明用ラベルΦ4024面 丸型4列×6段
1,120
959
1,055(税込)
翌々日出荷
69891005784481冊(18シート)-上質紙宛名/差出人用 / 内容物表示用 / 収納表示用 / 備品表示用 / 店舗用|ラッピング用ラベル / 店舗用|商品説明用ラベルΦ3048面 丸型6列×8段
1,120
959
1,055(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 商品へ貼る店名シール作成
卸売・小売業

レーザープリンター複合機との相性も良く、きれいに印字できています
44面で100枚=4,400枚無駄なく使えてコスト面でも吸収できる単価におさまっています

2025-03-24
用途: 弁当の説明用
株式会社横丁飲食業

粘着力が強いのではがれず、張りやすい。
大きさも丁度良い。

対象商品 : 23236167
2023-11-24
用途: ポリ袋に貼る
香煎工房

接着力が強くビニール袋等、自在に動く面でもしっかり貼れる。

対象商品 : 23236158
2021-07-09
用途: シリアル番号ラベル用に使用

印刷時に厚紙設定で印刷すれば、かすれる事もなく問題ありませんでした
(説明書に記載通りです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする