(3件のレビュー)

ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち !
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !

用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。内容量1本
注意
※ワイパーゴム交換時のご注意※
※過去にワイパー本体ごとNWB製ワイパーに交換されている場合は、総合カタログに掲載されている「対応替えゴム品番」をご確認ください。
※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい。
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
取り付け形状
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70131609HG30BUクリップ300
1,900
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70131618HG33BUクリップ325
1,900
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70131627HG35BUクリップ350
1,900
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70131636HG38BUクリップ375
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
70131645HG40BUクリップ400
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
70131654HG43BUクリップ425
2,000
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
70131663HG45BUクリップ450
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
70131679HG48BUクリップ475
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
70131688HG50BUクリップ500
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
70131697HG53BUクリップ525
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
70131706HG55BUクリップ550
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
70131715HG60BUクリップ600
3,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
70131724HG65BUクリップ650
3,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
75083407HG30BUクリップ9×3300
オープン
取扱い終了
75083416HG33BUクリップ9×3325
オープン
取扱い終了
75083425HG35BUクリップ9×3350
オープン
取扱い終了
75083434HG38BUクリップ9×3375
オープン
取扱い終了
75083443HG40BUクリップ9×3400
オープン
取扱い終了
75083452HG43BUクリップ9×3425
オープン
取扱い終了
75083461HG45BUクリップ9×3450
オープン
取扱い終了
75083477HG48BUクリップ9×3475
オープン
取扱い終了
75083486HG50BUクリップ9×3500
オープン
取扱い終了
75083495HG53BUクリップ9×3525
オープン
取扱い終了
75083504HG55BUクリップ9×3550
オープン
取扱い終了
75083513HG60BUクリップ9×3600
オープン
取扱い終了
75083522HG65BUクリップ9×3650
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131663
2023-03-30
用途: ワイパーゴムの劣化やブレードの見た目が古くなったとき
ウルトラワークスサービス業

純正と比較してもフィット感、性能が良いと思います。この価格帯では大満足です。

対象商品 : 75083522
2015-03-05
用途: フロントガラス
菱東漁業

ゴムだけ変えてきたので,Uグリップのインロー部が摩耗等で甘くなりました。取り替えたところ,きっちりはまりビビりもなく良好です。NWB信頼してます。どれだけ持つかこれから確認します。

対象商品 : 75083443
2013-10-23
用途: 車検等
自動車・二輪車・自転車関連業

従来の(ネオコートワイパーブレード)よりは性能は劣りますが、コストパフォーマンスは高いと思います。流石、NWBですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする