曜日別特売

チーズ KQ2T-X35

チーズ KQ2T-X35 - SMC
用途両側90度方向のチューブ同士の接続に。形状チーズ保証耐圧力(MPa)3内容量1個
全7種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75086794KQ2T04-00A-X354空気、水-
675
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
75086812KQ2T08-00A-X358空気、水-
775
439
483(税込)
当日出荷
75086803KQ2T06-00A-X356空気、水-
440
取扱い終了
返品不可
代替品有
75086821KQ2T10-00A-X3510空気、水-
574
取扱い終了
返品不可
代替品有
75086837KQ2T12-00A-X3512空気、水-
803
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087582KQ2T16-00A-X3516空気、水-
1,255
取扱い終了
返品不可
代替品有
89836267KQ2T23-00A-X353.2水/空気1
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75086803KQ2T06-00A-X3524085453KQ2T06-00A-X35KQ2T06-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMC 24085453ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
内容量に違いがあります
75086821KQ2T10-00A-X3524085609KQ2T10-00A-X35KQ2T10-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMC 24085609ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC1袋(5個)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります
75086837KQ2T12-00A-X3524085679KQ2T12-00A-X35KQ2T12-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMC 24085679ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC1袋(5個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
75087582KQ2T16-00A-X3524085758KQ2T16-00A-X35KQ2T16-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMC 24085758ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16SMC1袋(5個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
89836267KQ2T23-00A-X3540120772KQ2T23-00A-X35KQ2T23-00A-X35 KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23) SMC 40120772KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)SMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする