曜日別特売

メスエルボ KQ2LF-X35

メスエルボ KQ2LF-X35 - SMC
(1件のレビュー)
用途おねじ部からの直角方向の配管に。使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状メスエルボ(ボディ)黒
全25種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
ねじの種類
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24083195KQ2LF04-M5A-X351袋(10個)4M5×0.8M
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083238KQ2LF06-M5A-X351袋(10個)6M5×0.8M
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083204KQ2LF04-M6A-X351袋(10個)4M6×1.0M
5,170
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083247KQ2LF06-M5A1-X351袋(10個)6M5×0.8M
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083213KQ2LF04-01A-X351袋(10個)41/8Rc
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083256KQ2LF06-M5N1-X351袋(10個)6M5×0.8M
5,340
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083229KQ2LF04-02A-X351袋(10個)41/4Rc
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083265KQ2LF06-M6A-X351袋(10個)6M6×1.0M
5,280
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083274KQ2LF06-01A-X351袋(10個)61/8Rc
4,240
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
24083299KQ2LF06-02A-X351袋(10個)61/4Rc
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083308KQ2LF06-02N-X351袋(10個)61/4Rc
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083317KQ2LF06-03A-X351袋(10個)63/8Rc
5,340
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
75087783KQ2LF04-M5A-X351個4M5×0.8M
455
取扱い終了
代替品有
75087792KQ2LF04-M6A-X351個4M6×1.0M
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087801KQ2LF04-01A-X351個41/8Rc
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087817KQ2LF04-02A-X351個41/4Rc
405
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087826KQ2LF06-M5A-X351個6M5×0.8M
465
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087835KQ2LF06-M6A-X351個6M6×1.0M
480
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087844KQ2LF06-01A-X351個61/8Rc
385
取扱い終了
代替品有
75087853KQ2LF06-02A-X351個61/4Rc
420
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087862KQ2LF06-03A-X351個63/8Rc
485
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087871KQ2LF08-02A-X351個81/4Rc
485
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087887KQ2LF08-03A-X351個83/8Rc
495
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087896KQ2LF10-03A-X351個103/8Rc
635
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087905KQ2LF10-04A-X351個101/2Rc
755
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75087783KQ2LF04-M5A-X3524083195KQ2LF04-M5A-X35KQ2LF04-M5A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083195メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
75087792KQ2LF04-M6A-X3524083204KQ2LF04-M6A-X35KQ2LF04-M6A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083204メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
75087801KQ2LF04-01A-X3524083213KQ2LF04-01A-X35KQ2LF04-01A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083213メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります
75087817KQ2LF04-02A-X3524083229KQ2LF04-02A-X35KQ2LF04-02A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083229メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
75087826KQ2LF06-M5A-X3524083238KQ2LF06-M5A-X35KQ2LF06-M5A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083238メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
75087835KQ2LF06-M6A-X3524083265KQ2LF06-M6A-X35KQ2LF06-M6A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083265メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります
75087844KQ2LF06-01A-X3524083274KQ2LF06-01A-X35KQ2LF06-01A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083274メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
3,798
税込4,178
内容量に違いがあります
75087853KQ2LF06-02A-X3524083299KQ2LF06-02A-X35KQ2LF06-02A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083299メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
75087862KQ2LF06-03A-X3524083317KQ2LF06-03A-X35KQ2LF06-03A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 24083317メスエルボ KQ2LF-X35SMC1袋(10個)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります
75087871KQ2LF08-02A-X3524083326KQ2LF08-02A-X35KQ2LF08-02A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08 SMC 24083326ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08SMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
75087887KQ2LF08-03A-X3524083335KQ2LF08-03A-X35KQ2LF08-03A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08 SMC 24083335ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF08SMC1袋(10個)
4,898
税込5,388
内容量に違いがあります
75087896KQ2LF10-03A-X3524083344KQ2LF10-03A-X35KQ2LF10-03A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10 SMC 24083344ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10SMC1袋(5個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
75087905KQ2LF10-04A-X3524083353KQ2LF10-04A-X35KQ2LF10-04A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10 SMC 24083353ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10SMC1袋(5個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75087783
2017-12-09
用途: 小型レギュレーターの取り付け先に使用
triggerhappy

サイズが小さく取り回しがとても良く作業が捗り助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする