曜日別特売

ユニオンワイ KQ2U-X35

ユニオンワイ KQ2U-X35 - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。(ボディ)黒形状ユニオンワイシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75086846KQ2U04-00A-X354
700
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
75086864KQ2U08-00A-X358
875
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
75086873KQ2U10-00A-X3510
975
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
75086855KQ2U06-00A-X356
478
取扱い終了
代替品有
75086882KQ2U12-00A-X3512
778
取扱い終了
返品不可
代替品有
75087591KQ2U16-00A-X3516
1,236
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75086855KQ2U06-00A-X3524085943KQ2U06-00A-X35KQ2U06-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06 SMC 24085943ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06SMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75086882KQ2U12-00A-X3524086108KQ2U12-00A-X35KQ2U12-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U12 SMC 24086108ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U12SMC1袋(5個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
75087591KQ2U16-00A-X3524086126KQ2U16-00A-X35KQ2U16-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U16 SMC 24086126ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U16SMC1袋(5個)
5,898
税込6,488
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする