曜日別特売

異径ストレート KQ2H-X35

異径ストレート KQ2H-X35 - SMC
(1件のレビュー)
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24082267KQ2H04-06A-X351袋(10個)46
3,800
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
24082468KQ2H06-08A-X351袋(10個)68
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
24082547KQ2H08-10A-X351袋(10個)810
4,900
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
24082644KQ2H10-12A-X351袋(5個)1012
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24082739KQ2H12-16A-X351袋(5個)1216
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75087607KQ2H04-06A-X351個46
345
取扱い終了
代替品有
75087616KQ2H06-08A-X351個68
345
取扱い終了
代替品有
75087625KQ2H08-10A-X351個810
445
取扱い終了
代替品有
75087634KQ2H10-12A-X351個1012
491
取扱い終了
代替品有
75087643KQ2H12-16A-X351個1216
835
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75087607KQ2H04-06A-X3524082267KQ2H04-06A-X35KQ2H04-06A-X35 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 24082267異径ストレート KQ2H-X35SMC1袋(10個)
3,500
欠品中
税込3,850
内容量に違いがあります
75087616KQ2H06-08A-X3524082468KQ2H06-08A-X35KQ2H06-08A-X35 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 24082468異径ストレート KQ2H-X35SMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
内容量に違いがあります
75087625KQ2H08-10A-X3524082547KQ2H08-10A-X35KQ2H08-10A-X35 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 24082547異径ストレート KQ2H-X35SMC1袋(10個)
4,498
欠品中
税込4,948
内容量に違いがあります
75087634KQ2H10-12A-X3524082644KQ2H10-12A-X35KQ2H10-12A-X35 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 24082644異径ストレート KQ2H-X35SMC1袋(5個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
75087643KQ2H12-16A-X3524082739KQ2H12-16A-X35KQ2H12-16A-X35 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 24082739異径ストレート KQ2H-X35SMC1袋(5個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24082547
2021-07-25
用途: 機械の仕様変更
電気・ガス・熱供給・水道業

ずっと探していた物で、とても安くしっかりとした商品で到着も早くとても満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする