曜日別特売

オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ - オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ - オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ - オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ - オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ - オイレス工業
厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
商品状態
幅(mm)
取付穴数
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75830465CWT-225050-22220
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
75830474CWT-227575-22245
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830483CWT-22100100-22270
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830492CWT-22150150-28360
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830501CWT-285050-28220
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830517CWT-287575-28245
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830526CWT-28100100-28270
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830535CWT-28150150-28360
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830544CWT-385050-38220
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
75830553CWT-387575-38245
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830562CWT-38100100-38270
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830571CWT-38150150-38360
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830587CWT-485050-48220
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75830596CWT-487575-48245
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
40日以内出荷
返品不可
75830605CWT-48100100-48270
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830614CWT-48150150-48360
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830623CWT-757575-75445
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830632CWT-75100100-75470
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830641CWT-75125125-75495
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830657CWT-75150150-75660
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830666CWT-100100100-100470
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830675CWT-100125125-100495
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830684CWT-100150150-100660
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14733706CWT-4875【ワケあり】75※理由あり(目立った傷や汚れなし)48245
オープン2,842
728
アウトレット
801(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする