曜日別特売

オイレス #500ガイドユニットBKタイプ

オイレス #500ガイドユニットBKタイプ - オイレス工業オイレス #500ガイドユニットBKタイプ - オイレス工業
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75834166BBFK20-6030554115801250356044
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834175BBFK20-100305541158012502510044
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834184BBFK20-150305541158012502515044
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834193BBFK25-80406551201001565258054
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834202BBFK25-1204065512010015653012054
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834211BBFK25-1804065512010015653018054
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834227BBFK30-1005075612512018803010065
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
75834236BBFK30-1505075612512018803015065
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75834245BBFK30-2505075612512018803025065
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834254BBFK35-1205485702513020853512075
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834263BBFK35-1805485702513020853518075
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834272BBFK35-2705485702513020853527075
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834281BBFK40-1206090753014020904012080
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75834297BBFK40-1806090753014020904018080
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする