トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
MPヘルメット No.110
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165325
No.110F
白
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS樹脂
53~64
MP型
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165334
No.110F-OT
白
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS樹脂
53~64
MP型
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75165343
No.110-OT
白
飛来・落下物用、電気用
ABS樹脂
53~64
MP型
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください