ポリカーボネート製ヘルメット No.171

ポリカーボネート製ヘルメット No.171 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ポリカーボネート製ヘルメット No.171 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)

光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。

用途
飛来・落下物用
電気用
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし材質(帽体)ポリカーボネート質量(g)約395種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約45頭囲(cm)53~61材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、電気用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75165623No.171-OTスモークスケルトン
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
名入れ可
75165641No.171-OT
3,300
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165632No.171-OT
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75165623
2024-07-06
用途: 荷役作業時など
鈴木荷役その他業種

トーヨーセフティーは何度か購入していて、パーツやらバリエーションが豊富で、買い換えや買い足しには必ず選ぶブランドです。
今回選んだ理由はクリアタイプが欲しくて安価だったので購入しました。本体がクリアスモークで通風口が無いタイプでしたが値段が安いので試しに買い、まだ被ってないので使用感はわかりませんがデザインが良く購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする