トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
FRP製ヘルメット No.217
熱に強い熱硬化性FRP樹脂製。
必要に応じてシールドレンズの出し入れができます。
シールドレンズの取替えが簡単にできます。
ひさし長さ(mm)
約40
内容量
1個
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)
全12種類を絞り込む
使用区分
飛来・落下物用
飛来・落下物用、墜落時保護用
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
使用区分
材質
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165754
No.217
白
飛来・落下物用
FRP樹脂
53~61
アメリカン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165763
No.217F
白
飛来・落下物用、墜落時保護用
FRP樹脂
53~61
アメリカン
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165772
No.217F-OT
白
飛来・落下物用、墜落時保護用
FRP樹脂
53~61
アメリカン
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165781
No.217-OT
白
飛来・落下物用
FRP樹脂
53~61
アメリカン
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
49379015
No.217
黄
飛来・落下物用
(帽体)FRP
-
-
¥
4,300
取扱い終了
49379024
No.217
緑
飛来・落下物用
(帽体)FRP
-
-
¥
4,300
取扱い終了
49378972
No.217F
黄
飛来・落下物用、墜落時保護用
(帽体)FRP
-
-
¥
4,600
取扱い終了
49378988
No.217F
緑
飛来・落下物用、墜落時保護用
(帽体)FRP
-
-
¥
4,600
取扱い終了
49378963
No.217F
ブルー
-
(帽体)FRP
-
-
¥
4,300
取扱い終了
49378954
No.217F
クリーム
-
(帽体)FRP
-
-
¥
4,300
取扱い終了
49379006
No.217
ブルー
-
(帽体)FRP
-
-
¥
4,000
取扱い終了
49378997
No.217
クリーム
-
(帽体)FRP
-
-
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください