FRP製穴あきヘルメット No.260

FRP製穴あきヘルメット No.260 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)FRP製穴あきヘルメット No.260 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)FRP製穴あきヘルメット No.260 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

超軽量FRP製通気孔付きタイプ。

ひさし長さ(mm)約45内容量1個
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)
全8種類を絞り込む
使用区分
8種類すべて表示中
注文コード
品番
使用区分
材質
通気孔
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75165806No.260飛来・落下物用FRP樹脂あり53~62アメリカン
7,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165815No.260F飛来・落下物用、墜落時保護用FRP樹脂あり53~62アメリカン
7,300
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165824No.260F-OT飛来・落下物用、墜落時保護用FRP樹脂あり53~62アメリカン
7,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
名入れ可
75165833No.260-OT飛来・落下物用FRP樹脂あり53~62アメリカン
7,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
75165797No.260飛来・落下物用FRP樹脂あり53~62アメリカン
4,300
取扱い終了
49379033No.260Fブルー飛来・落下物用、墜落時保護用(帽体)FRP、(アゴヒモ)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPCあり--
4,600
取扱い終了
49379042No.260F飛来・落下物用、墜落時保護用(帽体)FRP、(アゴヒモ)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPCあり--
4,600
取扱い終了
49379058No.260F飛来・落下物用、墜落時保護用(帽体)FRP、(アゴヒモ)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPCあり--
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする