トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
FRP製ヘルメット No.280
種類
アメリカン
色
白
材質
FRP樹脂
頭囲(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165842
No.280F-OT
約415
¥
5,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75165851
No.280-OT
約398
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください