トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
アンボ用取替えレンズ
材質
PET(1.5mm厚)
適合
No.3004-TS
長さ(mm)
202
質量(g)
約103
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166533
No.3006
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください