ヘルメット取付式送風機 Windy

ヘルメット取付式送風機 Windy - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(11件のレビュー)

充電式リチウムイオン電池を使用していますので乾電池が不要です。
ソーラーモジュールとUSB充電ポートによる2通りの充電が可能です。
カーナビゲーションやパソコンに使用されているファンを使用しているので静かで安定した送風が得られます。
3種類の取付部品を標準装備していますのであらゆるヘルメットに取り付け可能です。

仕様ファンモーター:薄型マイクロファン寸法(mm)幅144mm×高さ75mm×奥行67mm質量(g)約148電源充電式リチウムイオン電池 2.65V騒音レベル(dB(A))58充電時間(時間)USB充電ポート:約5、ソーラーモジュール:約8充電方式USB充電ポート、ソーラーモジュール稼働時間(フル充電での連続稼動)約7時間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※一部取付できない形状があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75167337No.7700
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75167337
2020-07-03
用途: 舗装工事
前田道路株式会社建設業・工事業

良いところ:モーター音が静かなところ。
悪いところ(改善点):内部送風にすると風が感じられない。後頭部送風にすると微かに風が感じられる。
首元に風を当てられると良いと思う。

対象商品 : 75167337
2020-08-22
用途: 舗装工事
建設業・工事業

日中作業には風量、風向、稼働時間が不適。重いだけの物です。
夜間作業には後頭部に風を感じられます。
お試し一個購入にして正解でした。

対象商品 : 75167337
2019-08-26
用途: 工場内軽作業

取り付けブラケット(プラスチック製)が硬くて、取り付けに時間がかかった。 風量は・・・思ったよりはある方だが、それでも少ないと感じた。グループ内で良ければまとめて買おうと思ったが、1つで十分だった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 75167337
2018-08-10
用途: 製造作業時

装置が重たい為、下を向いていて、上を向いたときに反動で首が大きく揺れてしまう。

2が参考にしています
対象商品 : 75167337
2017-08-29
用途: 切断加工場にて使用
イゲタサンライズパイプ株式会社

重量があり、思ったよりすずしくないので、全員での使用は見送り。

1が参考にしています
対象商品 : 75167337
2017-08-23
用途: 屋根工事
安喰板金工業所建設業・工事業

やはり 韓国製です、音だけで風が来ない。 まとめて10個買わないでよかった。 これからは 製造国をよく見て、購入します。

9が参考にしています
対象商品 : 75167337
2017-07-17
用途: 作業時間に使用
来生工業

電池が全然持ちません。
こんな事なら買わない方がよかった。

5が参考にしています
対象商品 : 75167337
2016-05-23
用途: クレーン点検・工事や電気工事などの時に使用(高所作業)
有限会社中川電機

8時間充電で7時間使用できる(環境に寄る)と書いてあったがそんなにもたないしソーラー充電がOFFにし太陽に当てても充電しているのかがわからないのでUSBでしてしまう。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする