曜日別特売

ハイパーゴーグル No.1390-G

ハイパーゴーグル No.1390-G - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
遮光度#2材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)質量(g)約95種類ゴーグル規格JIS規格品レンズ色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75167836No.1390-2G
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする