トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防塵メガネ No.1377-G
種類
防塵メガネ
材質
(つる)ナイロン
質量(g)
約41
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
機能
くもり止め
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168213
No.1377-2G
#2
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75168222
No.1377-4G
#4
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください