防塵メガネ No.1330-Y

防塵メガネ No.1330-Y - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
形状二眼型機能硬化処理質量(g)約27レンズ色イエロー材質(フレーム)特殊ポリアミド材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168405No.1330-Y
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75168405No.1330-Y10078503No.1341-YNo.1330-Y 防じんメガネ サングラスタイプ No.1341 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078503防じんメガネ サングラスタイプ No.1341トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする