トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド(ダブルレンズ)
仕様
UVカット
質量(g)
約240
遮光度
#3、#8
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168746
No.1175-GB
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください