トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821
種別
取替式防じん
規格
RS2
付属品
フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)
210±20
吸気抵抗(Pa)
80以下
粒子捕集効率(%)
95以上
排気抵抗(Pa)
70以下
材質(面体)
シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168843
No.1821
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください