曜日別特売

伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75168843品番No.1821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
種別取替式防じん規格RS2付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)210±20吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)70以下材質(面体)シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする