トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途
溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
排気抵抗(Pa)
70以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)
を必ず使用してください。
※耳掛け式には絶対にしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169044
No.1733-A20PCS
1箱(20枚)
-
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
27405473
No.1733
1枚
DS2
¥
680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください