ヘルメット取付式 蓄光ヘルバンド

ヘルメット取付式 蓄光ヘルバンド - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
材質シリコーンゴム幅(mm)10.0質量(g)約21円周(mm)650発光時間(時間)約8(自然光 約10分)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75174057No.7061
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする