曜日別特売

ファンドリフックVF

ファンドリフックVF - KITO(キトー)ファンドリフックVF - KITO(キトー)
(3件のレビュー)
付属品クサリピン、スプリングピン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75123307VF2160168.0ピンタイプ
52,760
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
75123264VF207071.5ピンタイプ
4,640
取扱い終了
代替品有
75123273VF208082ピンタイプ
5,200
取扱い終了
代替品有
75123282VF2100103.2ピンタイプ
11,490
取扱い終了
代替品有
75123291VF2130135.2ピンタイプ
24,120
取扱い終了
代替品有
75123255VF206061.1ピンタイプ
3,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75123264VF207040579219VSF07VF2070 ファンドリフック VSF KITO(キトー) 40579219ファンドリフック VSFKITO(キトー)1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75123273VF208064389789VSF08画像準備中ファンドリフックVSFKITO(キトー)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75123282VF210065005685VSF10画像準備中チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSFKITO(キトー)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75123291VF213040579228VSF13VF2130 ファンドリフック VSF KITO(キトー) 40579228ファンドリフック VSFKITO(キトー)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75123291
2017-11-21
用途: 大型車の事故吊り上げ作業などに
高橋商会

同社ツリカナグVEが7990円ですので値段に躊躇するところですが現在のところ強度十分、車体やホイールの飾り穴にも掛け易くとてもいいものです。高くとも選ぶならキトー製だと思います。

対象商品 : 75123255
2018-08-11
用途: 吊り具の製作
有限会社巧揚鉄工所

丈夫でしっかりした商品です。なかなか考えられた品物で使い勝手も良いと思います。

対象商品 : 75123255
2017-02-03
用途: 事故車の吊上げ
高橋商会

外れ止め付きフックなどと違いクチの開き幅があるので乗用車のフレーム等ではとても掛け易く非常に便利です!迷ったらキトー製に限りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする