シャックルVN

シャックルVN - KITO(キトー)シャックルVN - KITO(キトー)シャックルVN - KITO(キトー)
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ内容量1個
全7種類を絞り込む
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75123447VN206061.1
4,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
75123456VN207071.5
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
75123465VN208082.0
7,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75123474VN2100103.2
11,840
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
75123483VN2130135.2
22,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
75123492VN2160168.0
47,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75123501VN22002012.5
111,710
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする