KITO(キトー)
ツナギカナグVB
付属品
クサリピン、スプリングピン
材質
合金鋼
タイプ
ピンタイプ
組立方法
ピンタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75123587
VB2060
6
1.7
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
75123596
VB2070
7
2.4
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75123605
VB2080
8
3.2
¥
5,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75123614
VB2100
10
5.1
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75123623
VB2130
13
8.0
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75123632
VB2160
16
12.5
¥
33,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
75123641
VB2200
20
20.0
¥
80,450
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください