KITO(キトー)
エンドレスカナグVR
付属品
クサリピン、スプリングピン
材質
合金鋼
タイプ
ピンタイプ
組立方法
ピンタイプ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
チェーン線径(Φmm)
選択してください
6
7
8
10
13
16
20
使用荷重(t)
選択してください
1.1
1.5
2.0
3.2
5.2
8.0
12.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75123727
VR2060
6
1.1
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75123736
VR2070
7
1.5
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75123745
VR2080
8
2.0
¥
5,010
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75123754
VR2100
10
3.2
¥
7,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75123763
VR2130
13
5.2
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75123772
VR2160
16
8.0
¥
27,560
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
75123781
VR2200
20
12.5
¥
64,180
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください