曜日別特売

チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング

チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング - KITO(キトー)
(2件のレビュー)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

タイプダブルスリング内容量1組
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
リーチ寸法(L)(mm)
チェーン本数
チェーン線径(Φmm)
使用金具(下金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75125014D-VD-VSS1.7150026スリングフックVSL3060
22,070
21,900
24,090(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
75125023D-VD-VF1.7150026ファンドリフックVF2060
23,250
21,900
24,090(税込)
当日出荷
75125032D-VD-VC1.7150026ツナギカナグVC2060
19,370
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125041D-VD-VN1.7150026シャックルVN2060
23,430
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
75125057D-VD-001.7150026エンドレスエンドレス
13,730
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
75125066D-VD-VSS2.4150027スリングフックVSL3070
25,900
25,800
28,380(税込)
当日出荷
75125084D-VD-VC2.4150027ツナギカナグVC2070
23,000
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125093D-VD-VN2.4150027シャックルVN2070
29,440
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125102D-VD-002.4150027エンドレスエンドレス
15,640
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125111D-VD-VSS3.2150028スリングフックVSL3080
28,190
27,900
30,690(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
75125127D-VD-VF3.2150028ファンドリフックVF2080
32,050
28,900
31,790(税込)
6日以内出荷
75125136D-VD-VC3.2150028ツナギカナグVC2080
25,170
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
75125145D-VD-VN3.2150028シャックルVN2080
31,930
28,900
31,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125154D-VD-003.2150028エンドレスエンドレス
17,690
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125163D-VD-VSS5.11500210スリングフックVSL3100
42,620
39,900
43,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125172D-VD-VF5.11500210ファンドリフックVSL3100
56,840
53,900
59,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125181D-VD-VC5.11500210ツナギカナグVC2100
36,320
33,900
37,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125197D-VD-VN5.11500210シャックルVN2100
48,780
45,900
50,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125206D-VD-005.11500210エンドレスエンドレス
25,100
23,900
26,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125215D-VD-VSS82000213スリングフックVSL3130
73,990
69,900
76,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
75125233D-VD-VC82000213ツナギカナグVC2130
66,190
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125242D-VD-VN82000213シャックルVN2130
90,090
79,900
87,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125251D-VD-0082000213エンドレスエンドレス
45,490
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125267D-VD-VSS12.52500216スリングフックVSL3160
155,380
149,000
163,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125276D-VD-VF12.52500216ファンドリフックVF2160
199,700
199,000
218,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125285D-VD-VC12.52500216ツナギカナグVC2160
137,060
119,000
130,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125294D-VD-VN12.52500216シャックルVN2160
188,580
179,000
196,900(税込)
当日出荷
75125303D-VD-0012.52500216エンドレスエンドレス
94,180
83,900
92,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125312D-VD-VSS203000220スリングフックVSL3200
377,830
359,000
394,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125321D-VD-VC203000220ツナギカナグVC2200
327,150
289,000
317,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125337D-VD-VN203000220シャックルVN2200
450,730
439,000
482,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125346D-VD-00203000220エンドレスエンドレス
227,310
219,000
240,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125075D-VD-VF2.41500-7VF2070
21,030
取扱い終了
75125224D-VD-VF8.02000-13VF2130
83,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75125075D-VD-VF45078329D-VD-VSF画像準備中チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75125224D-VD-VF45078338D-VD-VSF画像準備中チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)1セット
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75125041
2020-10-02
用途: トラフ吊り
日新建設株式会社

今までワイヤーを使用していたが危険な為これに替えたところ現場での評判も良かった。

対象商品 : 75125023
2016-04-04
用途: コンクリート製品の吊上げ等
建設業・工事業

現在使っているチェーンスリングとほぼ同等で使いやすい。改善点は今のところない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする