チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング

チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング - KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング - KITO(キトー)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

タイプトリプルスリング内容量1組
注意
※それぞれ一段上の線径のツリカナグVD(クサリピン共)を使用してください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
リーチ寸法(L)(mm)
質量(kg)
チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75125355T-VD-VSS2.415006.46
38,160
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125373T-VD-VC2.415005.76
34,470
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125382T-VD-VN2.615006.46
40,560
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125391T-VD-VSS3.215008.97
43,365
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75125407T-VD-VF3.215009.47
47,205
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125416T-VD-VC3.215007.77
39,015
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125425T-VD-VN3.215008.97
48,675
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125434T-VD-VSS5150011.28
51,190
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
75125443T-VD-VF5150011.48
56,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125452T-VD-VC5150010.18
46,660
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125461T-VD-VN51500118
56,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125477T-VD-VSS8150018.810
79,860
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125486T-VD-VF8150018.810
101,190
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125495T-VD-VC8150017.110
70,410
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125504T-VD-VN8150018.610
89,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125513T-VD-VSS12.5200040.513
145,510
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125522T-VD-VF12.5200040.813
202,630
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125531T-VD-VC12.520003613
133,810
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125547T-VD-VN12.5200038.113
169,660
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125556T-VD-VSS20250082.216
313,900
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125565T-VD-VF2025007816
380,380
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75125574T-VD-VC20250075.616
286,420
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125583T-VD-VN20250080.416
363,700
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125592T-VD-VSS323000150.420
783,150
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125601T-VD-VC323000143.520
707,130
639,800
703,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125617T-VD-VN323000152.820
892,500
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75125364T-VD-VF2.615006.96
30,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75125364T-VD-VF45078365T-VD-VSF画像準備中チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリングKITO(キトー)1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする