GIKEN(川口技研)
室内用ホスクリーン昇降式 URB型
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類
昇降式
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
昇降幅(mm)
0~1000
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75142706
URB-S-W
1400
¥
34,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75142715
URB-L-W
1800
¥
38,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください