GIKEN(川口技研)
腰壁用ホスクリーン上下式 EP型ロングタイプ
EP型をロングポール化しました。
横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)
(アーム)550、(ポール)908
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390mm(4段階)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75142943
EPL-55-LB
1セット(2本組)
ステンカラー
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75142952
EPL-55-DB
1セット(2本)
ダークブロンズ
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
75142961
EPL-55-W
1セット(2本組)
ホワイト
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75142977
EPL-55-SB
1セット(2本組)
(アーム)ライトブロンズ、(ポール)シルバー
¥
31,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください