GIKEN(川口技研)
窓壁用ホスクリーン 横型ベースタイプ
(1件のレビュー)
窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。
ベース形状以外はHK型と同等になります。
種類
壁付型
仕様
3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
材質
(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
長さ(mm)
555
許容荷重(kg)
(目安)30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75143363
HKY-55-LB
ライトブロンズ
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75143372
HKY-55-DB
ダークブロンズ
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75143381
HKY-55-W
ホワイト
¥
8,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください