名称クエン酸三ナトリウム・2水和物等級特級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式Na3C6H5O7・2H2O濃度(%)≧99化学組成Na3C6H5O7・2H2Oアズワン品番2-3647-60危険物の類別非危険物平均分子量294.10CAS登録番号6132-04-3別称クエン酸三ナトリウム(結晶)内容量1本(500g)