プレミアムハードクロスベスト

プレミアムハードクロスベスト - EvenRiver
(6件のレビュー)
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別ベスト混率(%)ナイロン10、ポリエステル35、綿55、(中綿)ポリエステル100名入れ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75128365RS-9065カーキM1084163
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128374RS-9065カーキL1124365
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128383RS-9065カーキLL1164567
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128392RS-9065カーキ3L1204769
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128401RS-9065ブラックM1084163
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128417RS-9065ブラックL1124365
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128426RS-9065ブラックLL1164567
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128435RS-9065ブラック3L1204769
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128444RS-9065カモフラブラックM1084163
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128453RS-9065カモフラブラックL1124365
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128462RS-9065カモフラブラックLL1164567
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
75128471RS-9065カモフラブラック3L1204769
8,000
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75128401
2015-03-03
用途: 防寒

生地が丈夫で中綿がふっくらと厚いので、安心感があります。
ダウンのような軽い感じではなく、綿入れ半纏のようなドシッとした着心地です。
気に入ったので、もう一着購入して家族にプレゼントしたら喜ばれました。
たまにチャックが引っかかるのと、襟の内側に毛玉ができるのが不満といえば不満です。

対象商品 : 75128401
2015-01-29
用途: 防寒
有限会社カンキ

重いし、固い ファスナーが途中で、引っかかり開かなくなる!
最悪でした

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 75128453
2014-03-17
用途: 自動車整備

生地がしっかりしていて丈夫です。
カモフラがもう少しはっきりしていてもよかったかなと思います。

対象商品 : 75128374
2013-11-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法通りは日本人体型でサイズ表記合ってますね。丈夫で長持ち暖かいです。以前カモフラでしたので気分を変えてカーキにしてみましたがカモフラの方が汚れが圧倒的に目立たないのが良く分かりました。毎週洗濯すればいいだけなんですけどね。

対象商品 : 75128453
2014-03-03
用途: オートバイ修理
オートサービスエヌエイチファクトリー

値段のわりによくできていると思います

対象商品 : 75128365
2014-03-07
用途: ふだん着

あたたかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする