ステンレス鋼製 フック

ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし吊下荷重N(kgf)156.8(16)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377627KB-H-35354522
4,040
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
09377636KB-H-40405025
4,860
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする