LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 フック
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)
ステンレス鋼
材質/処理
(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)
70
種類
標準
奥行(mm)
43
取付け方法
壁付け|天井付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
490
吊下荷重N(kgf)
490(50)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377767
XL-JSF40TT
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製 フック
参考になった