LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 フック
(1件のレビュー)
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。
天面、天井付用。
付属品
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上
サテン仕上
種類
標準
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
140
内容量
1個
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902121
HJ-20S
10
17
28
27
11
16.4
2.5
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
09377837
HJ-30S
16
17
32.5
32.5
13.5
20
2.5
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
09377846
HJ-50S
21
22
43.5
47
22
30
2.5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください