LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
付属品
EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
240
吊下荷重N(kgf)
196(20)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377916
EL-25
26
40
19
5
12
12
3
6
5.5
4
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
09377925
EL-30
32
54.5
25
6
16
15
4
8
6
5
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください