ステンレス鋼製 フック

ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。

付属品
EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377934EP-252525121918283645
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09377943EP-403233162522.5364856
2,970
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377934
2014-05-02
用途: 製造

1ヶから購入できるのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする