ステンレス鋼製 フック

ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

フック部が2ヶ所あるフックです。

材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377812RI-074
480
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377812
2021-12-27
用途: 屋外軒下の簾フックとして
その他業種

ステンレス製で耐久性もあり、形状の異なるニ連の
フックが使え、重宝してます。

対象商品 : 09377812
2015-03-24
用途: 手提げカバン、袋の収納

小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする